Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 504A hp® CE250A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387349
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE250A
EAN/GTIN:
     0883585595686
Suchbegriffe:
HP Toner 504A
Copybox
Druckkassette
Druckkassette (Kopierer)
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
5000
für Druckertyp:
Color LaserJet CP-3525, CM-3530 MFP
Gruppe:
504A
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 3500 Series; Color LaserJet CM 3530 FS MFP; Color LaserJet CM 3530 MFP; Color LaserJet CP 3520 Series; Color LaserJet CP 3525; Color LaserJet CP 3525 DN; Color LaserJet CP 3525 N; Color LaserJet CP 3525 Series; Color LaserJet CP 3525 X
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 82,60*
€ 104,41*
3 Tage
6
€ 4,15*
ab € 84,75*
€ 106,75*
€ 4,00*
ab € 86,05*
€ 107,24*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,20*
€ 111,36*
Lager 107
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 168,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,38*
€ 200,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,96*
€ 185,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.