Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 36A hp® CB436AD, Deckung 5%, PG=2ST


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387338
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB436AD
EAN/GTIN:
     0884962022368
Suchbegriffe:
HP Toner 36A
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
2000
für Druckertyp:
LaserJet P1505, P1505n; LaserJet M1522nf MFP, M1120 MFP, M11
Gruppe:
36A
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet M 1120 a MFP; LaserJet M 1120 h MFP; LaserJet M 1120 MFP; LaserJet M 1120 n MFP; LaserJet M 1120 Series; LaserJet M 1120 w MFP; LaserJet M 1500 Series; LaserJet M 1522 N MFP; LaserJet M 1522 NF MFP; LaserJet P 1503; LaserJet P 1503 n; LaserJet P 1504; LaserJet P 1504 n; LaserJet P 1505; LaserJet P 1505 n; LaserJet P 1506; LaserJet P 1506 n
Angebote (30)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
pro Packung
€ 4,15*
ab € 118,07*
€ 146,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 121,34*
€ 149,41*
1 Tag
50
pro Packung
€ 4,50*
ab € 121,88*
€ 150,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 122,74*
€ 151,53*
Lager 107
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 170,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,13*
€ 202,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,39*
€ 187,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,26*
€ 178,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,45*
€ 173,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,88*
€ 168,84
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 70,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.