Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner 125A hp® CB540A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-387330
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CB540A
EAN/GTIN:
     0808736839174
Suchbegriffe:
HP Toner 125A
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren. Leistung/Reichweite gemäß ISO/IEC 18798.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
nein
Farbe:
schwarz
Kapazität:
2200
für Druckertyp:
Color LaserJet CP1215, CP1515n, CP1518ni; Color LaserJet CM1
Gruppe:
125A
Originalzubehör:
ja
Rückgabe-Druckkassette:
Nein
Refill:
nein

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet CM 1300 Series; Color LaserJet CM 1312 CB MFP; Color LaserJet CM 1312 CI MFP; Color LaserJet CM 1312 EB MFP; Color LaserJet CM 1312 EI MFP; Color LaserJet CM 1312 MFP; Color LaserJet CM 1312 NFI MFP; Color LaserJet CM 1312 Series; Color LaserJet CM 1312 WB MFP; Color LaserJet CM 1312 WI MFP; Color LaserJet CM 1500 Series; Color LaserJet CM 1512 A; Color LaserJet CM 1512 H; Color LaserJet CM 1512 NFI; Color LaserJet CM 1512 Series; Color LaserJet CM 1512 W; Color LaserJet CP 1200 Series; Color LaserJet CP 1210; Color LaserJet CP 1213; Color LaserJet CP 1214; Color LaserJet CP 1214 N; Color LaserJet CP 1215; Color LaserJet CP 1216; Color LaserJet CP 1217; Color LaserJet CP 1500 Series; Color LaserJet CP 1510 Series; Color LaserJet CP 1513; Color LaserJet CP 1513 N; Color LaserJet CP 1514 N; Color LaserJet CP 1515 N; Color LaserJet CP 1516 N; Color LaserJet CP 1517 N; Color LaserJet CP 1517 NI; Color LaserJet CP 1518 NI; Color LaserJet CP 1519 N; Color LaserJet CP 1519 NI
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 69,50*
€ 84,43*
4 Tage
131
€ 4,15*
ab € 69,12*
€ 84,71*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,83*
€ 85,15*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 70,49*
€ 85,65*
Lager 107
Frei Haus
ab € 80,29*
€ 97,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.