Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inkjetpatrone 973X hp® F6T81AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-386927
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6T81AE
EAN/GTIN:
     0889296544661
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original-Toner für HP LaserJet und Color LaserJet. Überzeugt durch beeindruckende Dokumente und Marketingmaterialien. Der Toner sorgt für brillante Grafiken und Bilder in Fotoqualität. Machen Sie Eindruck ? mit exzellenten Druckergebnissen auf einer Vielzahl von Laserpapieren.
Weitere Informationen:
Kapazität:
7000
für Druckertyp:
PageWide Pro 377dw, Pro 452dn, Pro 452dw, Pro 452dwt, Pro 47
Gruppe:
973X
Farbe:
cyan
für Gerätetyp:
Laserdrucker
Originalzubehör:
ja
wiederaufbereitet:
Nein
Refill:
nein
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone hp cyan, druckerpatrone, druckerpatrone hp, HP Inkjetpatrone 973X, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 70,84*
€ 87,28*
€ 4,00*
ab € 71,19*
€ 87,61*
3 Tage
324
€ 4,15*
ab € 70,70*
€ 87,94*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 71,88*
€ 88,68*
Lager 107
Frei Haus
ab € 117,20*
€ 149,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.