Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original HP Tinten für HP DesignJet T610, T620, T700, T770, T790, T795, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300 hp® C9370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-386825
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C9370A
EAN/GTIN:
     0808736779760
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Original Tintenpatronen für HP-Inkjetdrucker. Zum Drucken von brillanten, langlebigen Fotos und Grafiken sowie Dokumenten mit professionellem Look und schwarzem Text in Laserqualität.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
nein
für Druckertyp:
Designjet T-610/770/790/1100/1120/1200/1300/2300
Gruppe:
72
Farbe:
schwarz foto
Originalzubehör:
ja
wiederaufbereitet:
Nein
Bezeichnung (Typ):
Inkjetpatrone C9370A
Deckung:
5

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet T 1100 24 Inch; DesignJet T 1100 44 Inch; DesignJet T 1100 MFP; DesignJet T 1100 PS 24 Inch; DesignJet T 1100 PS 44 Inch; DesignJet T 1100 Series; DesignJet T 1120 24 Inch; DesignJet T 1120 44 Inch; DesignJet T 1120 HD; DesignJet T 1120 PS 24 Inch; DesignJet T 1120 PS 44 Inch; DesignJet T 1120 SD; DesignJet T 1120 Series; DesignJet T 1200; DesignJet T 1200 HD; DesignJet T 1200 PS; DesignJet T 1200 Series; DesignJet T 1300; DesignJet T 1300 44 Inch; DesignJet T 1300 PS; DesignJet T 1300 Series; DesignJet T 2300 eMFP; DesignJet T 2300 PS eMFP; DesignJet T 2300 Series; DesignJet T 610 24 Inch; DesignJet T 610 44 Inch; DesignJet T 610 Series; DesignJet T 620; DesignJet T 770; DesignJet T 770 Hard Disk; DesignJet T 770 Series; DesignJet T 790; DesignJet T 790 24 Inch; DesignJet T 790 44 Inch; DesignJet T 790 PS 24 Inch; DesignJet T 790 PS 44 Inch; DesignJet T 795
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, druckerpatrone hp schwarz, druckerpatrone, druckerpatrone hp, Original HP Tinten für HP DesignJet T610, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,15*
ab € 64,35*
€ 81,60*
2 Tage
2
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 83,67*
€ 4,00*
ab € 66,63*
€ 83,68*
1 Tag
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 67,32*
€ 84,06*
Lager 107
Frei Haus
ab € 86,51*
€ 107,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.