Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Großformatdrucker Epson Stylus Pro 7700/9700, Arbeitsbreite 44" / 111,8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-381240
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker epson
Mit diesen schnellen, flexiblen Druckern erzielen Sie durch die Einführung der neuen Tintenfarbe Vivid Magenta in das Epson UltraChrome Tintenset beeindruckend professionelle Ausdrucke - in einer Breite von bis zu 24 Zoll (61 cm) Epson 7700 und 44 Zoll (111,8 cm) Epson 9700. Durch die präzisen, haltbaren und natürlichen Farben setzen Sie u. a. beim Drucken von Materialien für den POS und bei CAD/GIS-Anwendungen ganz neue Maßstäbe. Druckqualität: 1.440 dpi. Druckgeschwindigkeit: bis zu 43 qm/h. Betriebssystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, ab Mac OS 10.3+, Win Server 2003, 2008. Garantie: 1 Jahr vor Ort Service.
Modell: Stylus Pro 9700 Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
44" / 111,8 cm
Modell:
Stylus Pro 9700
Weitere Suchbegriffe: Drucker, LFP, Großraumdrucker, Großformat, Matrixdrucker, Photodrucker, Tintenstrahldrucker, A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.610,64*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG