Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneideplotter Graphtec CB09UA Stahlmesser, Messerhalter m. 5 Stahlmesser 0,9mm 45° mit Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-380420
Hersteller:  Graphtec
Herst.-Nr.:  CB09UA
EAN:  k.A.
Das Verbrauchsmaterial, eingesetzt mit den GRAPHTEC Plottern, ergibt ein Optimum an Ausgabequalität. GRAPHTEC hat mehr als 700 verschiedene Verbrauchsmaterialien im Programm. Auf unserer Homepage finden Sie nur die gängigsten Materialien. Falls Sie mehr Information benötigen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Für Schneideplotter stehen grundsätzlich zwei Messerstärken zur Verfügung. Für die meisten Anwendungen reicht der Messertyp mit dem Durchmesser 0,9mm (CB09) aus. Diese Messer werden immer mit einer Rückholfeder geliefert.
Messer mit dem Durchmesser 1,5mm (CB15) sind für spezielle Anwendungen speziell jedoch zum Schneiden dickerer Materialien gedacht. Die Messerspitzen werden in 60° und 30° (K30) angeboten. 60° Messer eignen sich zum Schneiden von dicken und starken Materialien wie Karton oder Plastik. Um feine Konturen in dicken Materialien zu schneiden werden die 30° Messer eingesetzt. 0,15mm Messer sind mit und ohne Rückholfeder lieferbar. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Schneideplotter > Zubehör für Schneideplotter
Weitere Suchbegriffe: Schneideplotter, Plotter, Schneidegerät, Schneidemaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 133,59*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG