Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneideplotter Graphtec PHP32-CB09N Messerhalter, Kunststoffhalter ohne Feder 0,9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-380415
Hersteller:  Graphtec
Herst.-Nr.:  PHP32-CB09N
EAN:  k.A.
Fünf verschiedene Messerhalter runden das Zubehörprogramm für Schneideplotter ab. Die Halter PHP32 sind Standardhalter für alle möglichen Anwendungen. Für harte Oberflächen sind die Halter PHP31 besser geeignet, da Sie eine Metallauflage besitzen und dadurch einem geringeren Verschleiß unterliegen.
Die blaue Markierung kennzeichnet 0,9mm Messer, die rote Markierung steht für 1,5mm und die grüne Markierung zeigt dem Benutzer, dass der Messerhalter für 1,5mm Messer mit Rückholfeder zu verwenden ist. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Schneideplotter > Zubehör für Schneideplotter
Weitere Suchbegriffe: Schneideplotter, Plotter, Schneidegerät, Schneidemaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 126,50*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG