Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großformatdrucker Mimaki JV3-75 SP II, Arbeitsbreite max. 80cm, Auflösung max. 1440 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-380176
Hersteller:  Mimaki
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Der neue JV3-75 SP II ist ein Lösemittel-Drucker für den "Kleinen" Large-Format-Druck mit einer maximalen Druckbreite von 80 cm.
  • Tinten: Lösemitteltinten (Exclusiv)
  • Medienart: max. 810 mm, min. 210 mm
  • Schnittstelle: IEEE-1394 (FireWire), IEEE-1284 (parallel)
Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Großformatdrucker für LFP > Solvent, (HP, MIMAKI, COLORSPAN, AGFA)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, LFP
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 10.018,80*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.018,80*
€ 11.922,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG