Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schneideplotter Graphtec, Modell FC7000MK2-130, Materialbreite bis 130cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-380153
Hersteller:  Graphtec
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Graphtec FC7000 Schneideplotter:
Schneideplotter mit zwei Schnittstellen RS232-C und USB 2.0 (kompatibel mit USB 1.0) 2 MB Speicher, Andruck 20g - 600g in 40 Stufen mechanische Genauigkeit: 0,005mm, programmierbare Auflösung: GP-GL - 0,01mm. HP-GL Emulation 0,025mm Wiederholgenauigkeit: 0,1mm/2m, Geschwindigkeit 1485mm/s bei 4G Beschleunigung. Schneidegenauigkeit bis 15m. Schleppmessermodus und Tangentialschnittmodus Werkzeugkopf (optional). Inklusive Sensorkopf zur 4 Punkt-Passermarkenerkennung. Inklusive automatischen Querschneider. Inklusive Standfuß. Inclusive Fangkorb. Inklusive PlugIn für Adobe Illustrator® (nur Apple MAC®) und Windows® Treiber. Inklusive PlugIn für CorelDraw. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Schneideplotter > Graphtec
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Schneidemaschine
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 5.990,00*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.990,00*
€ 7.128,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG