Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großformatdrucker HP Designjet 4500 PS, Modell HP Designjet 4500 PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-380064
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Tintenstrahl-Plotter HP DesignJet 4500 PS
Das ideale Produktionssystem für technische Anwendungen in Farbe. Die hohe Drucklaufkapazität an Großformatmedien ist ideal für unbeaufsichtigten Druckbetrieb (z.B. nachts). Max. Druckgeschwindigkeit: bis zu 100 Seiten im Format DIN A1/Std. Auflösung: bis zu 2400 x 1200 (optimiert) dpi von 1200 x 1200 Eingabe auf Hochglanzmedien. Strichgenauigkeit:bis zu 0,1 Prozent, min. Breite 0,075 mm. Ink-Technologie: 5 PL Farbe, 15 PL schwarz. Tintenarten: Schwarz pigmentiert, C, M, Y wasserbasierend. Druckmedienverarbeitung: Zwei-Rollensystem, automatische Rollenumschaltung, automatische Schneideeinrichtung (optional: Ablagfach Stacker, automatisches Online Faltsystem). Mediengrößen: Standard DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0 (bis zu 1067 mm breit). Medientypen: Papier (normal, Inkjet, gestrichen, schwer gestrichen, sehr schwer gestrichenes, seidenmatt, glänzend, transparent, Pauspapier, Fotopapier, Velinpapier), Transparentfolie. Hauptspeicher: 256 MB (upgradable to 512 MB). Sprachen: Direktdruck über Adobe PostScript Level 3, Adobe PDF 1.5 HP-GL/2, HP-RTL, TIF, JPEG, CALS-G4, JPEG. Treiber: HP-GL/2, HP-RTL, Windows® Treiber, Adobe® PostScript Windows Treiber, ADI Treiber für AutoCAD® R14, Unterstützung von AutoCAD 200x, Unterstützung von Citrix Metaframe, PS-Treiber Mac OS X v 10.2.08, 10.3, 10.4. Schnittstellen: Standard: Fast Ethernet (10/100 Mbps), FireWire (IEEE-1394a-), 1 EIO-Steckplatz, nur TCP/IP-Unterstüzung (optional jetDirect 40D Gigabit Printserver, High-Speed USB 2.0-Karte, Jetdirect 620N LAN Karte). Abmessung: (B x T x H) 1930 x 800 x 1350 mm. PS = netzwerkfähig. Gewährleistung: 2 Jahre Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > CAD-Engineering > Plotter, Großformatdrucker u. Kopierlösungen > Ink-Jet Drucker HP
Weitere Suchbegriffe: Drucker, LFP
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 12.420,00*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.420,00*
€ 14.779,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG