Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Großformatdrucker HP, Arbeitsbreite 107 cm (42"), Modell HP Designjet 5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-380044
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Die HP Designjet 5500 Serie wurde speziell für die hohen Standards von Druckdienstleistern, Grafikdesignern und professsionellen GIS Anwendern entwickelt, die hervorragende Bildqualität und zuverlässige Produktivität benötigen.
Technische Daten:
  • Druckgeschwindigkeit: max. 52,8 qm/h (gestrichenes Papier) 13,7 qm/h (Hochglanzmedien)
  • Speicher: Standard: 128 MB, max.: 256 MB, Festplatte: 40 GB
  • Druckersprachen: TIFF, JPEG, CALS; HP GL/2, HP RTL
  • Drucklänge: max. 91,4 m
  • Schnittstellen und Netzwerkeinbindung Standard: HP Jetdirect 615N 10/10 Base-TX Printserver mit Unterstützung der Protokolle TCP/IP (einschließlich LPR und IPP), AppleTalk, DLC/LLC und IPX/SPX. Centronics Parallelschnittstelle, IEEE 1284-kompatibel.
  • Software: Windows 95, 98, NT 4.0, 2000, ME, XP, AutoCAD Treiber (2000, Version 13, 14 für Windows).
  • Garantie: 1 Jahr mit kostenlosem Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag.

Auflösung: max. 1200x600 dpi auf Hochglanzmedien Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Großformatdrucker für LFP > wasserbasierend (InkJet, HP, HP Scitex)
Weitere Suchbegriffe: Drucker, LFP
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 7.500,00*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.500,00*
€ 8.925,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG