Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fine Art Printing Papier Canson 4 001 321 Arches® Digital, 59,4cm breit, 84,1cm lang, PG=25BG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-369865
Hersteller:  Canson
Herst.-Nr.:  4 001 321
EAN:  k.A.
Arches® Digital ist in zwei Weißtönen verfügbar: "Natural" kommt der Wirkung des klassischen Arches®-Aquarellpapiers am nächsten und enthält keine optischen Aufheller. "Pure white" bringt als hochweiße Alternative die Farbkontraste optimal zur Geltung, und eignet sich insbesondere für Schwarz-Weiß-Fotographie. Zwei für Arches® typische Körnungen stehen zur Auswahl - feingekörnt ("Textured") und satiniert ("Soft"). In DIN A4 = VE 5 PG.
Gewicht: 240 g/qm, Inhalt/PG: 25 BG, Ausführung: Naturel Textured Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Foto, Fineart, Proofing-Medien > Canson
Weitere Suchbegriffe: Fine Art Printing Papier, Druckerpapiere, Plotterpapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO
10 Tage
Frei Haus
€ 253,30*
Preise von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 253,30*
€ 301,43
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG