Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fine Art Printing Papier Canson 4 001 322 Arches® Digital, 42,0cm breit, 59,4cm lang, PG=25BG


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  KABUCO
Abbildung
Artikel-Nr.:  107-369864
Hersteller:  Canson
Herst.-Nr.:  4 001 322
EAN:  k.A.
Arches® Digital ist in zwei Weißtönen verfügbar: "Natural" kommt der Wirkung des klassischen Arches®-Aquarellpapiers am nächsten und enthält keine optischen Aufheller. "Pure white" bringt als hochweiße Alternative die Farbkontraste optimal zur Geltung, und eignet sich insbesondere für Schwarz-Weiß-Fotographie. Zwei für Arches® typische Körnungen stehen zur Auswahl - feingekörnt ("Textured") und satiniert ("Soft"). In DIN A4 = VE 5 PG.
Gewicht: 240 g/qm, Inhalt/PG: 25 BG, Ausführung: Naturel Textured Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
... > LFP-Graphic Art > Foto, Fineart, Proofing-Medien > Canson
Weitere Suchbegriffe: Fine Art Printing Papier, Druckerpapiere, Plotterpapiere
Angebote (1)
Versand
Netto
KABUCO 10 Tage Frei Haus € 126,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von KABUCO
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  126,60* €  150,65 pro Paket
  1 Paket enthält 25 Blätter
Lieferzeit / Lagerstand von KABUCO
Versand von KABUCO
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 50,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG