Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Vinyl-Folie MPI 3041 Avery Dennison CB6780005, transparent glänzend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-369854
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     CB6780005
EAN/GTIN:
     8711843537821
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
avery druckerfolie
Avery Dennison MPI 3041 ist eine Mehrzweck-Vinyl-Folie für eine Vielzahl von Großformat-Digitaldruckern, die mit lösemittelbasierenden, Eco-Solvent- bzw. schwach lösemittelhaltigen, UV-trocknenden oder Latextinten arbeiten. Exzellente Bedruckbarkeit und Handhabung auf ausgewählten Druckern. Einfache und saubere Ablösbarkeit (bis zu 1 Jahr). Einfaches Schneiden und Verkleben. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Promotion-Grafiken im Außenbereich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent glänzend
Folienstärke:
100
selbstklebend:
ja
Besonderheit:
MPI 3041
Material:
PVC
Oberfläche:
glänzend
Breite:
152
Weitere Suchbegriffe: druckerfolie, Mehrzweck-Vinyl-Folie MPI 3041, LFP-Backlit, LFP-Backlit selbstklebend, LFP-Glossyfilm wasserbeständig, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Klebefolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Selbstklebefolie, LFP-Vinylfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,40*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,08*
€ 126,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 105,12*
€ 125,09
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 100,37*
€ 119,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 94,47*
€ 112,42
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 81,40*
€ 96,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.