| |
|
| Artikel-Nr.: 107-369582 Herst.-Nr.: MPI2040 CB8690002 EAN/GTIN: 8711843325602 |
| |
|
| | |
| Avery Dennison® MPI? 2040 Transparent ist eine glänzende, transparente, polymer kalandrierte Selbstklebefolie mit einem permanenten Klebstoff. Sie ist für die Verarbeitung auf verschiedenen grossformatigen Inkjet- und Airbrush-Druckern, die lösungsmittelhaltige Tinten einsetzen, geeignet. Hervorragend geeignet für viele verschiedene Anwendungen auf ebenen Untergründen. Um die Farben hervorzuheben und die Folie gegen Abrieb und UV-Strahlung zu schützen, sollte ein Laminat verwendet werden. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Folienstärke: | 80 | selbstklebend: | ja | Besonderheit: | MPI 2040 | Oberfläche: | glänzend | Breite: | 137.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckerfolie, Selbstklebefolie MPI 2040, polymer kalan, LFP-Backlit, LFP-Backlit selbstklebend, LFP-Glossyfilm wasserbeständig, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Klebefolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Selbstklebefolie, LFP-Vinylfolie |
| | |
| |