Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Inkjet-Banner Sihl Canvas, 36,0" / 91,4cm breit, Sorte 3857, 12,0m lang, 340 g / m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-369344
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banner-Gewebe
Banner-Stoff
Bannergewebe
Bannerstoff
Einseitig beschichtetes Ölmaltuch (Baumwollgewebe) für anspruchsvolle Graphic-Art-Anwendungen. Durch die im Gewebe enthaltenen natürlichen Bestandteile (Baumwolle) kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren. Die Inkjetbeschichtung ist wasserresistent. Für längere Aushangszeiten wird die Verwendung pigmentierter Tinten empfohlen. Dye Tinten bitte nur für den kurzfristigen Gebrauch verwenden (2-3 Wochen). Die Anwendung konzentriert sich vor allem auf den Innenbereich. Das Medium lässt sich vernähen und auch als Banner verwenden. Durch die Canvasstruktur besitzt dieses Medium einen besonders dekorativen Effekt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
36,0" / 91,4 cm
Sorte:
3857
Länge:
12,0 m
Gewicht:
340 g / m²
Weitere Suchbegriffe: Baumwollpapier, Digital Fine Art, Fine Art Paper, Inkjetleinwand, Leinwandpapier, baumwollpapier, Inkjet-Banner, Druckerzubehör, Bannerpapier, Plotterpapier, InkJetzubehör, Tintenstrahldruckerzubehör, LFP, CAD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,16*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 199,13*
€ 236,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 194,24*
€ 231,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 188,24*
€ 224,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 176,16*
€ 209,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG