|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 107-367989 Herst.-Nr.: 3647 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lisa Artist Canvas ist ein ökonomisches, einseitig beschichtetes und sehr flexibles Ölmaltuch (100% Baumwollgewebe) für anspruchsvolle Graphic-Art Anwendungen auf InkJet-Plottern und -Printern. Bedingt durch die im Gewebe enthaltenen, natürlichen Bestandteile kann die Oberflächenbeschaffenheit des Mediums leicht variieren. Gewicht: 350 g / m² Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen:  |  | Breite: | 42" / 106,7 cm | Sorte: | 3647 | Länge: | 12 m | Gewicht: | 350 g / m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Baumwollpapier, Digital Fine Art, Fine Art Paper, Inkjetleinwand, Leinwandpapier, Inkjet-Banner, Druckerzubehör, Bannerpapier, Plotterpapier, InkJetzubehör, Tintenstrahldruckerzubehör, LFP, CAD |
|  |  |
| |