Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Banner-Papier Sihl 3684 12025971, 1067mm breit, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-360408
Hersteller:
     Sihl
Herst.-Nr.:
     3684 12025971
EAN/GTIN:
     4005574043015
Suchbegriffe:
Banner-Papier
Bannerpapier
Bannerpapier-Rollen
Bannerpapierrollen
TriSolv Premium Papiere wurden für Drucker mit Solvent und UV gehärtete Tinten entwickelt und decken durch excellente Kantenschärfe, ausgezeichnete Farbbrillanz/ -sättigung und hohen Druckglanz gehobene Ansprüche ab.
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glänzend Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite (mm):
1067
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
glänzend
Besonderheit:
3684
Länge (mm):
61000
Weitere Suchbegriffe: Großformatpapier, Inkjetbannerpapier, LFP-Papier, Plotterpapier, Posterpapier, plotterpapier sihl gloss, banner-papier, großformatpapier gestrichen, Bannerpapiere, Inkjet-Bannerpapier, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Inkjetpapier, Inkjetpapiere, Papier, Papiere, Spezialpapier Banner (Inkjet), Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 95,96*
€ 114,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,38*
€ 112,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,40*
€ 111,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,90*
€ 108,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.