Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte Profi-Cutting-Mat ECOBRA 729060, 600mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-360056
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     729060
EAN/GTIN:
     4011123215109
Suchbegriffe:
Schneidematte Profi-Cutting-Mat
Schneidematte
Schneidematte (Büro)
Schneidematten
In 5-lagiger (grün/schwarz) bzw. 3-lagiger (transparent) Sandwich-Soft-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark. Schützt die Tischoberfläche und die Klingenschärfe. Antirutsch- und antireflektierende Oberfläche. Für präzise und spurlose Schnitte. Auch für maschinelles Schneiden bestens geeignet. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem feinem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Höhe:
600
Breite:
900
Stärke:
3
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
1-seitig bedruckt
Farbe Vorderseite:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 38,93*
€ 52,72*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,00*
€ 53,81*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,69*
€ 76,10*
Lager 107
Frei Haus
ab € 65,85*
€ 87,45*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,94*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 321,65*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,42*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,93*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,54*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,04*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,31*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,95*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,83*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,44*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,22*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,02*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,24*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,89*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.