| |
|
| Artikel-Nr.: 107-340246 Herst.-Nr.: 370 204 EAN/GTIN: 4012108088503 |
| |
|
| | |
| Aus umweltfreundlichem Polypropylen, 100 % recyclebar, wasserfest, alle Größen in schwarz und weiß, Griffe und Verschlüsse in schwarz, mit je zwei Verschlüssen. A1 und A2 mit Gummibändern auf der Innenseite zur Fixierung des Inhalts, A1 mit zusätzlichem Tragegriff - mittig auf der Vorderseite, alle Modelle sind innen nicht gesteckt, sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Qualität. Alle Modelle sind zusätzlich in einem transparenten Beutel verpackt. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | für Format: | DIN A3 | Verschluss: | Ja | Höhe: | 380 | Besonderheit: | wasserfest, alle Größen mit zwei Verschlüssen, DIN A2 und DI | Material: | Polypropylen (PP) | Breite: | 520 | Tiefe: | 40 | Verpackung: | transparenter Beutel | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe, Sammelmappen, Zeichenmappe, Zeichenmappe (Karton), Zeichenmappen, Zeichnungs-Sammelmappe, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungsmappe, Zeichnungsmappen, Zeichnungssammelmappe, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungstransport |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 12,45* | € 16,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,69* | € 17,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,87* | € 20,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 16,42* | € 22,17* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,55* | € 23,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|