Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Zeichenkoffer RUMOLD 370 304, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-340199
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     370 304
EAN/GTIN:
     4012108088701
Suchbegriffe:
Premium Zeichenkoffer
Band-Zeichnungs-Sammelmappe
Einlegemappe
Einlegemappen
Aus umweltfreundlichem Polypropylen, 100 % recyclebar, wasserfest, alle Größen in schwarz und weiß, Griffe und Verschlüsse in schwarz, mit je zwei Verschlüssen. A1 und A2 mit Gummibändern auf der Innenseite zur Fixierung des Inhalts, A1 mit zusätzlichem Tragegriff - mittig auf der Vorderseite, alle Modelle sind innen nicht gesteckt, sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Qualität. Alle Modelle sind zusätzlich in einem transparenten Beutel verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Format:
DIN A2
Verschluss:
Ja
Höhe:
530
Besonderheit:
wasserfest, alle Größen mit zwei Verschlüssen, DIN A2 und DI
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
775
Tiefe:
40
Verpackung:
transparenter Beutel
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.