Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Zeichenrollenköcher Rumold ZR 6614, 620 - 1000mm lang, Ø 80mm, 390g, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RUMOLD
Lager 107
Artikel-Nr.:
107-340195
Hersteller:
RUMOLD
Herst.-Nr.:
ZR 6614
EAN/GTIN:
4012108147002
Suchbegriffe:
Planrolle
Zeichenköcher
Zeichenrollen-Köcher
Zeichenrollenköcher
Zeichenrollenköcher aus Polypropylen, 100% recycelbar. Durch den abnehmbaren Schraubdeckel teleskopartig zu verlängern und vielfach fest arretierbar von
620 mm bis 1000 mm.
Durch den abnehmbaren Schraubdeckel wird die Benutzung wesentlich einfacher, der Schultergurt muss nicht mehr verstellt werden. Transparenter Deckel zur Aufnahme einer Beschriftung oder Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
620 - 1000 mm
Ø:
80 mm
Gewicht:
390 g
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Versandrollen, -kartons, Transporthilfsmittel
>
Versandrohre
Weitere Suchbegriffe:
Zeichnungsköcher
,
Köcher
,
Zeichnungen
,
Zeichnungstransportrolle
,
Zeichnungsrollenköcher
,
Zeichnungsrolle
,
Zeichenrolle
,
Versandrolle
,
Rolle
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
€ 4,73*
ab € 9,31*
€ 11,41*
Lager 467
€ 4,45*
ab € 10,82*
€ 13,27*
Lager 273
€ 7,50*
ab € 10,91*
€ 13,39*
Lager 200
€ 8,95*
ab € 11,48*
€ 14,09*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 13,94*
€ 17,18*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Drehpack Durchmesser 65 mm, bis 620 mm Länge, transparent
RUMOLD
DP 65350
ab € 3,11*
Ähnlich
Zeichenrollen-Köcher rot
RUMOLD
ZR 6642
ab € 8,48*
Ähnlich
Zeichenrollen-Köcher schwarz
RUMOLD
ZR 6611
ab € 9,21*
Ähnlich
Zeichenrollen-Köcher transparent/weiß
RUMOLD
ZR 6613
ab € 9,31*
Ähnlich
Zeichenrollen-Köcher weinrot
RUMOLD
ZR 6612
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG