Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Zeichenkoffer RUMOLD 370 104, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-340191
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     370 104
EAN/GTIN:
     4012108088305
Suchbegriffe:
Premium Zeichenkoffer
Band-Zeichnungs-Sammelmappe
Einlegemappe
Einlegemappen
Aus umweltfreundlichem Polypropylen, 100 % recyclebar, wasserfest, alle Größen in schwarz und weiß, Griffe und Verschlüsse in schwarz, mit je zwei Verschlüssen. A1 und A2 mit Gummibändern auf der Innenseite zur Fixierung des Inhalts, A1 mit zusätzlichem Tragegriff - mittig auf der Vorderseite, alle Modelle sind innen nicht gesteckt, sondern durch ein Nietverfahren fest verbunden, dies gibt dem Zeichenkoffer eine zusätzliche Stabilität und erhöht die Qualität. Alle Modelle sind zusätzlich in einem transparenten Beutel verpackt. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Format:
DIN A4
Verschluss:
Ja
Höhe:
280
Besonderheit:
wasserfest, alle Größen mit zwei Verschlüssen, DIN A2 und DI
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
380
Tiefe:
50
Verpackung:
transparenter Beutel
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 8,27*
€ 11,54*
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 10,30*
€ 14,14*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,23*
€ 16,80*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 12,83*
€ 17,55*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.