| |
|
| Artikel-Nr.: 107-340186 Herst.-Nr.: 55440-00 EAN/GTIN: 4008525609858 |
| |
|
| | |
| Aus Graukarton mit 3 Innenklappen und Verschlussband. Umweltfreundlich, weil zu 100 % aus Altpapier hergestellt. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | für Format: | DIN A3 | Besonderheit: | zu 100 % aus Altpapier hergestellt | Material: | Graukarton RC | Papiergewicht: | 500 | Art des Verschlusses: | Gummizug | 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, zeichnungsmappe a3 karton grau, zeichen mappe, zeichen-mappe grau, Zeichenmappe/Sammelmappe, Band-Zeichnungs-Sammelmappe, Einlegemappe, Einlegemappen, Sammelmappe, Sammelmappen, Zeichenmappe (Karton), Zeichenmappen, Zeichnungs-Sammelmappe, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungstransport |
| | |
| |