Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwurfzeichenrolle - Diamant Spezial Hahnemühle 10 620 542, 910mm breit, 20m lang, weiß-transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334819
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10 620 542
EAN/GTIN:
     4011367205423
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
Mit glatter, mikrofeiner, harter Oberfläche für konturenscharfe und kontrastreiche Zeichnungen. Kopierfähig. Ideal für Tusche und Bleistift, sehr radierfest.
Papiergewicht (g/m²) 95g/m², Packungsart und Inhalt, Set/Etui glatt, Ausführung des Papiers Hochtransparent mit glatter, mikrofeiner, harter Oberfläche Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß-transparent
Breite (mm):
910
Länge (m):
20
Papiergewicht (g/m²):
95
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
glatt
Ausführung des Papiers:
Hochtransparent mit glatter, mikrofeiner, harter Oberfläche
Besonderheit:
für konturenschafte und kontrastreiche Zeichnungen, kopierfä
Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, transparentpapier 91 cm x 20m, pergamentpapier, pergamentpapier weiß, Entwurfzeichenrolle - Diamant Spezial, Entwurfpapier transparent, Entwurfspapier, Entwurfspapiere, Papier, Papiere, Skizzenpapier transparent (Zeichnen), Skizzierpapier, Skizzierpapier transparent, Skizzierpapiere, Transparent-Skizzierpapier, Transparent-Skizzierpapiere, Transparent-Zeichenkarton, Transparentkarton (Zeichnen), Transparentpapier (Zeichnen), Transparentpapier farbig, Transparentpapier strukturiert, Transparentpapiere, Zeichenkarton transparent, Zeichenpapier, Zeichenpapier transparent, Zeichenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 31,87*
€ 35,82*
4 Tage
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 40,34*
€ 46,17*
Lager 107
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 45,23*
€ 52,50*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,50*
€ 62,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,97*
€ 57,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,23*
€ 53,82
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.