Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Transparentpapier Canson 17120 Bögen, A4 (210x297mm), 110/115 g/qm, PG=100BG
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
107-334625
Hersteller:
Canson
Herst.-Nr.:
17120
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Feinzeichenkarton
Lichtpauspapier
Pauspapier
Hochtransparentes Zeichenpapier.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4 (210 x 297mm)
Gewicht:
110/115 g/qm
... >
Zeichentechnik konventionell
>
Technische Papiere
>
Transparentpapiere
Weitere Suchbegriffe:
Pergamentpapier
,
Schulzeichenkarton
,
Transparent-Zeichenpapier
,
Transparentpapier
,
Zeichenkarton
,
Zeichenpapier
,
transparentpapier a4 115g
,
entwurfpapier a4
,
pauspapier blau
,
Zeichenpapiere
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 474
pro Paket
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 12,32*
Lager 690
pro Packung
€ 4,73*
ab € 10,11*
€ 12,40*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 10,45*
€ 12,49*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 10,37*
€ 12,72*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,82*
€ 13,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,72*
€ 15,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,83*
€ 12,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1037* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 56,50*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, 500 x 650 mm, hochtransparent (332463200)
Canson
11117
ab € 20,77*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, 500 x 650 mm, hochtransparent (339209600)
Canson
11107
ab € 24,65*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, DIN A3, hochtransparent, 90/95 g/qm (5011125)
Canson
11 125
ab € 72,49*
Sonstiges
CANSON Zeichenpapier, DIN A4, hochtransparent, 90/95 g/qm (5017109)
Canson
17 109
ab € 37,34*
Sonstiges
Transparentpapier Canson 11622 Bögen, A3 (297x420 mm), 90/95 g/qm, PG=100BG
Canson
11622
ab € 13,94*
Sonstiges
Transparentpapier Canson 11632 Bögen, A3 (297x420 mm), 110/115 g/qm, PG=100BG
Canson
11632
ab € 19,37*
Sonstiges
Transparentpapier Canson 17119 Bögen, A4 (210x297 mm), 90/95 g/qm, PG=100BG
Canson
17119
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG