| |
|
| Artikel-Nr.: 107-334511 Herst.-Nr.: 10 622 721 EAN/GTIN: 4011367227210 |
| |
|
| | |
| Hochtransparentes Zeichenpapier mit glatter, mikrofeiner, harter Oberfläche für konturenscharfe und kontrastreiche Zeichnungen. Kopierfähig und radierfest. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | säurefrei: | ja | Bindung: | geleimt | Besonderheit: | Für kontrastreiche Zeichnungen, kopierfähig | Papiergewicht: | 115 | Oberfläche: | glatt | Anzahl Blatt: | 50 | Format: | DIN A3 | Papier: | Hochtransparent mit glatter mikrofeiner, harter Oberfläche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier din a 3 115 g, pergamentpapier a3, pergamentpapier, Entwurfblock - Diamant Spezial, Block, Blöcke, Blocks, Entwurf-Transparentpapier-Block, Entwurfblock, Entwurfblöcke, Entwurfzeichenpapier, Entwurfzeichenpapiere, Federzeichenblock, Skizzenblock, Skizzenblöcke, Skizzenpapier, Skizzenpapiere, Studienblock, Transparentpapier-Entwurfblock, Zeichenblock, Zeichenblöcke |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 16,72* | € 24,00* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,89* | € 28,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 21,79* | € 30,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|