Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometrie-Dreieck M+R 2317 0040, 16cm lang, farbig hinterlegte WInkelgrade, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334201
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     2317 0040
EAN/GTIN:
     4004627406005
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometriedreieck aus hochwertigem transparenten Kunststoff, gegenläufige Grad-Skala, rot hinterlegt. Lieferung erfolgt in Papiertüte.
mit Griff nein, Tuschenoppen oberseitig/unterseitig/doppelseitig) unterseitig, Packungsart und Inhalt, Set/Etui Papiertüte
Weitere Informationen:
Länge Hypotenuse (cm):
16
farbig hinterlegte WInkelgrade (ja/nein):
ja
Farbe:
glasklar
mit Griff (ja/nein):
nein
Tuschenoppen oberseitig/unterseitig/doppelseitig):
unterseitig
Packungsart und Inhalt, Set/Etui:
Papiertüte
Besonderheit:
Prägung
Material (Werkstoff):
Polystyrol (PS)
Weitere Suchbegriffe: Schulwinkelmesser, Winkelmesser Schule, Zeichen-Dreieck, Zeichendreieck, zeichendreieck 45° 16cm, zeichen dreieck, zeichendreieck 45°, Dreieck, Dreiecke, Geodreiecke, Geometriedreiecke, Winkelmesser (Dreieck), Zeichendreiecke
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1
€ 6,95*
ab € 0,52*
€ 0,78*
10
€ 4,16*
ab € 0,54*
€ 0,79*
1
€ 6,78*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,09*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aristo
AR1552
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.