| |
|
| Artikel-Nr.: 107-334164 Herst.-Nr.: 709060 EAN/GTIN: 4011123214805 |
| |
|
| | |
| In 5-lagiger (grün/schwarz) bzw. 3-lagiger (transparent) Sandwich-Soft-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark. Schützt die Tischoberfläche und die Klingenschärfe. Antirutsch- und antireflektierende Oberfläche. Für präzise und spurlose Schnitte. Auch für maschinelles Schneiden bestens geeignet. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem feinem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 | Breite: | 900 | Stärke: | 3 | Material: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ausführung: | 2-seitig bedruckt | Farbe Vorderseite: | grün/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneideunterlage, Schneideunterlagen, Schneidmatte, Schneidmatte (Büro), Schneidmatten, Schneidunterlage, Schneidunterlagen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Unterlage, Unterlagen |
| | |
| |