Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte Profi-Cutting-Mat ECOBRA 706045, 450mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-334163
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     706045
EAN/GTIN:
     4011123214706
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
In 5-lagiger (grün/schwarz) bzw. 3-lagiger (transparent) Sandwich-Soft-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark. Schützt die Tischoberfläche und die Klingenschärfe. Antirutsch- und antireflektierende Oberfläche. Für präzise und spurlose Schnitte. Auch für maschinelles Schneiden bestens geeignet. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem feinem Raster, Winkel mit 90°-1° und Arbeitshilfen.
Weitere Informationen:
Höhe:
450
Breite:
600
Stärke:
3
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
2-seitig bedruckt
Farbe Vorderseite:
grün/schwarz
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte, Schneidematte Profi-Cutting-Mat, Schneidematte (Büro), Schneidematten, Schneideunterlagen, Schneidmatte (Büro), Schneidmatten, Schneidunterlagen, Schreibtisch-Accessoire, Schreibtisch-Accessoires, Unterlage, Unterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 12,04*
€ 17,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,43*
€ 20,93*
€ 4,16*
ab € 17,10*
€ 24,39*
€ 6,95*
ab € 18,38*
€ 26,58*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 216,94*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 321,65*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 428,42*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,93*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,54*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,31*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,95*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,83*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,44*
Ähnlich
Ecobra
729060
ab € 38,93*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,22*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,02*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,24*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,89*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.