Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Cutter ALCO 122, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-333903
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     122
EAN/GTIN:
     4007735001223
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Profi-Cutter mit Metallführung. Ausführung: arretierbar, mit 2 Ersatzklingen. Klingenbreite: 18 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Besonderheit:
Metallführung. Arretierbar
Material:
Stahl, Kunststoff
Material Griff:
Kunststoff
Material Klinge:
Stahl
Packungsart:
Klarsichtverpackung mit Eurolochung
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cutter-ersatzklingen alco 18 mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Profi-Cutter, Abisoliermesser, Arbeitsmesser, Cutter, Cutter Messer, Doppelschneider, Grafikermesser, Grafikerscalpell, Grafikmesser, Grafikskalpell, Graphikermesser, Graphikerscalpell, Graphikerskalpell, Graphikmesser, Kabelmesser, Kittmesser, Klinge für Messer, Klingenmesser, Konturenmesser, Kreisschneider, Messer, Modellbaumesser, Ringo Kombimesser, Scalpell, Schablonenmesser, Schneidemesser, Schneidemesser (Cutter), Skalpell, Taschenmesser, Universalmesser, Walzenmesser
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,52*
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,54*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,54*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,34*
5 Tage
107
1
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.