Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-333204 Herst.-Nr.: 429910 EAN/GTIN: 4011123573100 |
| |
|
| | |
| 10-teiliges Set für Schule, Ausbildung, Studium und Gewerbe. Inhalt: Schnellverstell-Zirkel, Radiergummi, Adapter, Bleibüchse, je 1 x Feinminen-Druckstift 0,3 / 0,5 / 0,7 mm, je 15 Feinminen 0,3 / 0,5 / 0,7 mm HB. Schnellverstell-Zirkel: in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung, über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenke, alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte können mit einem Zirkeladapter mit Ø 4 mm Zapfen verwendet werden, Zirkellänge 165 mm, Arbeitsbereich bis Ø 370 mm, mit Verlängerungsstange Ø 600 mm, mattvernickelt, Bleibüchse. Feinminen-Druckstifte: gummierte Griffzone, voll versenkbares, 3 mm langes Führungsrohr bei 0,5 + 0,7 mm, 0,3 mm starr, da nur Verwendung zum Zeichnen. Im Klarsichtetui. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Zirkeleinsatz: | alle geeigneten Schreib- und Zeichengeräte mit Zirkeladapter | Inhalt der Packung: | Klarsichtetui 10-teilig | Anzahl Gelenke: | 2 | Feineinstellung: | Mitteltriebschraube | Verlängerungsstange: | nein | Kreis-Durchmesser bis: | 370 | Besonderheit: | 10-tlg. Set mit Schnellverstell-Zirkel, Radiergummi, Adapter | Länge: | 165 | Schnellverstellung (Typ): | Druckhebelsystem | Minenbüchse: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallnullenzirkel, Geometriezirkel, Geozirkel, Schnellverstellzirkel, Schulzirkel, Stangenzirkel, Stechzirkel, technisches Zeichnen (Zirkel), Teilzirkel, Teleskopzirkel, Wendefederzirkel, Wendeteilzirkel, Zeichenartikel (Zirkel), Zeichentechnik (Zirkel), Zirkel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,64* | € 16,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 20,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 20,69* | € 28,50* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 24,31* | € 33,98* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,70* | € 58,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|