| |
|
| Artikel-Nr.: 107-332005 Herst.-Nr.: 10 662 711 EAN/GTIN: 4011367627119 |
| |
|
| | |
| Opakes Zeichenpapier, 80/85 g/m², mit 1-mm-Raster. Weitere Informationen: | | Weißgrad (Helligkeit, gemäß ISO 2470): | 104 | Netzfarbe: | rot | Weißgrad (CIE): | 143 | Papier: | Papier ECF | Format: | DIN A3 | Anzahl Blatt: | 50 | Papiergewicht: | 85 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 9,39* | € 14,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,85* | € 16,23* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,44* | € 16,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 13,31* | € 19,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,77* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|