Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Bastelband tesa® 56665-00001


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-331126
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56665-00001
EAN/GTIN:
     4042448051707
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Das universell einsetzbare doppelseitige Klebeband. Ideal für eine große Anzahl von Anwendungen zum permanenten Befestigen und zur Dekoration. Sichere und dauerhafte Verklebung. Ideal auf rauen und unregelmäßigen Oberflächen.
Weitere Informationen:
beidseitig klebend:
ja
reißfest:
ja
Länge:
2.75
Besonderheit:
extra stark, mit Gewebeträger
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
38
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Beidseitiges Klebeband, Doppel-Klebeband, Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, pp-klebeband transparent, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Doppelseitiges Bastelband, Bastel-Klebeband, Bastelband, Bastelbänder, Bastelklebeband, Bastelklebebänder, Billet, Doppelklebeband (Bastelband), Doppelklebebänder, Klebemittel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 4,63*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 3,44*
€ 4,80*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 4,85*
1 Tag
50
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,03*
Lager 107
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05338-00000-00
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.