Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarker TZ 1 Legamaster 7-110003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     107-330804
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110003
EAN/GTIN:
     8713797026253
Suchbegriffe:
Boardmarker
Tafelschreiber
Whiteboard-Marker
Whiteboard-Pen
Nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Nicht durchschlagend. Die geruchsarme und trocken abwischbare Capoff-Tinte auf Alkoholbasis verhindert schnelles Austrocknen. Der Marker kann ohne auszutrocknen einige Tage ohne Kappe aufbewahrt werden. Die Spitze ist austauschbar. Strichstärke: 1,5 - 3 mm.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
max. Strichstärke:
3
Tinte/Tusche:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis, trocken abwischbar
Inhalt der Packung:
1 Stück
Besonderheit:
nachfüllbarer Marker für Whiteboards und Flipcharts. Kappe u
Schaftfarbe:
weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
ja
Offenlagerungsfähigkeit:
ja
nachfüllbar:
ja
Schaftmaterial:
Aluminium
min. Strichstärke:
1,5
Kappe umsteckbar:
ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze legamaster, boardmarker, legamaster boardmarker, Boardmarker TZ 1, Board- und Flipchartmarker, Marker (Boardmarker), Markierstift, Markierstift (Boardmarker), Markierstifte, Schreibgerät, Schreibgerät (Boardmarker), Schreibgeräte, Spezialmarker (Boardmarker), Tafelzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1750
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,34*
€ 1,94*
1 Tag
551
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,27*
1 Tag
85
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,33*
€ 2,29*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,52*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,25*
€ 5,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.