Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Inkjet-Papier Sihl 3807 Rollen, 91,4cm breit, Sorte 3807, IJP 110 weiß, 35m lang, 110 g/qm, PG=2ST
Menge:
Paket
Produktinformationen
von KABUCO
Artikel-Nr.:
107-307518
Hersteller:
Sihl
Herst.-Nr.:
3807
EAN:
4005574151666
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjet-Glossypapier
Inkjetdruckerpapier
Für alle gängigen Inkjet-Plotter. Weitere Abmessungen auf Anfrage !
... >
CAD-Engineering
>
Tinten/Medien für Plotter u. Großformatdrucker
>
Papiere u. Medien f. Ink-Jet
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
Inkjet-Papier
,
Inkjet-Papiere
,
Inkjetpapiere
,
Druckpapiere
,
Druckerpapiere
,
Plotterpapiere
,
Plotter-Papiere
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 2 Tage
Versand
Netto
KABUCO
2 Tage
Frei Haus
€ 109,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von KABUCO
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,16*
€ 129,90
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von KABUCO
Versand
von KABUCO
Lieferzeit:
2 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von KABUCO
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG