Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PPC-Kopierpapier KABUCO NP80, 24,4" / 62,0cm breit, 175,0m lang, 80 g/m², Ökopack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-305570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NP80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reprokopierpapier
Rollen-Kopierpapier
Rollenkopierpapier
reprokopierpapier
Preiswert und umweltfreundlich. Für alle gängigen Großformatkopiersysteme und LED Plotter.
Weitere Abmessungen auf Anfrage!
Sorte: hochweiß, opak Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
24,4" / 62,0 cm
Länge:
175,0 m
Gewicht:
80 g/m²
Ausführung:
Ökopack
Sorte:
hochweiß, opak
Weitere Suchbegriffe: PPC-Kopierpapier, Plotterpapiere, Zeichenbedarf, Zeichenzubehör, Papier, Papierrolle, Spezialpapier, Kopierpapier, PPC-Papiere, Zeichenzubehoer, Zeichen-Zubehoer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 19,32* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,88*
€ 51,0272
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,60*
€ 48,314
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG