Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-231312 Herst.-Nr.: 8871311 EAN/GTIN: 3086123001305 |
| |
|
| | |
| Mit transparentem Schaft zur Kontrolle des Minenfüllstandes. Gummierte Griffzone. Spitze und Clip in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte nach ISO 12757-2. Nachfüllbar. Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell Druckmechanik, Typenbezeichnung Mine Standardmine IS 1197, Clipfarbe in Schreibfarbe, Füllstandsanzeige vorhanden Ja, Mine auswechselbar ja, Rollstopp vorhanden Nein, Zertifikate und Zulassungen NF Environnement-Zertifizierung Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Schaftfarbe: | transparent | dokumentenecht (ja/nein): | ja | Druckmechanik/Drehmechanik/Kappenmodell: | Druckmechanik | Typenbezeichnung Mine: | Standardmine IS 1197 | Clipfarbe: | in Schreibfarbe | Füllstandsanzeige vorhanden: | Ja | Mine auswechselbar (ja/nein): | ja | Rollstopp vorhanden: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement-Zertifizierung | Material/Ausführung Griffzone: | thermoplastische Elastomere (TPE) | Material Clip: | Polystyrol (PS) | Schaftmaterial: | Polystyrol (PS) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Kugelschreiber ATLANTIS Classic, Schreibgerät, Schreibgerät (Kugelschreiber), Schreibgeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 1,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,69* | € 1,27* | | | | Lager 107 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,29* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,72* | € 1,34* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|