Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Orange Original Fine BIC® 8099241


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-231302
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8099241
EAN/GTIN:
     0070330101609
Suchbegriffe:
Kugelschreiber Orange Original Fine
Drehkugelschreiber
Druckkugelschreiber
Einweg-Kugelschreiber
Kappenkugelschreiber mit feiner Strichstärke und hexagonalem orangenem Schaft. Schreibt durchschnittlich 3,5 km (SGS Test mit blauer und schwarzer Tinte). Mit extrastarker Kugel aus Wolframkarbid. Kappe mit Clip, Spitze und Endstück in Schreibfarbe. Dokumentenechte Tinte nach ISO 12757-2 (blau und rot).
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
ja
Schreibfarbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement-Zertifizierung
mit Clip:
ja
Schaftfarbe:
orange
Mine auswechselbar:
nein
Mechanik:
Kappenmodell
Material Clip:
Kunststoff
Clipfarbe:
rot
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
€ 5,49*
ab € 0,26*
€ 0,50*
9 Tage
40
20
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,50*
10
€ 4,16*
ab € 0,28*
€ 0,54*
2 Tage
80
20
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,68*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.