Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-210035 Herst.-Nr.: 601706C EAN/GTIN: 3065506017065 |
| |
|
| | |
| Geschenkband zum Verpacken und Dekorieren. Bandbreite: 7 mm. Spule mit 500 m. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | mit Zugband: | nein | mit Draht: | nein | Länge: | 500 | Besonderheit: | lichtbeständig | Breite: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, clairefontaine geschenkbänder, geschenk band, Geschenkband Spule glatt, Baumwollbastband, Baumwollkordel, Elastik-Fertigschleife, Geschenkbänder, Geschenkverpackung, Geschenkverpackungen, Kräuselband, Metallicband, Raffband, Satinband, Schleife, Schleifen, Taftband, Zierkordel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,15* | € 4,20* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,94* | € 11,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,72* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|