Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner für Lexmark 70C2H KABUCO 128414, Deckung 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-128414
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     128414
EAN/GTIN:
     7612735028896
Suchbegriffe:
Toner für Lexmark 70C2H
Copybox
Copybox (Laserdrucker)
Druckkassette
Diese Tonerkartusche wird nach DIN 33870 hergestellt. Es werden ausschließlich hochwertige Bauteile und eine neue Fotoleitertrommel verwendet. Das bedeutet absolute Zuverlässigkeit und gleichbleibend hohe Druckqualität über die gesamte Gebrauchsdauer. Das Schriftbild der Kartusche zeichnet sich durch optimalen Schwärzungsgrad sowie exzellente Tonerhaftung aus. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Deckung:
5
Rebuilt:
ja
Kapazität:
4000
für Druckertyp:
CS 310 dn, CS 310 n, CS 410 dn, CS 410 dtn, CS 410 n, CS 510
Originalzubehör:
nein
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Original:
70C2HK0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,86*
€ 146,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.