Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard DIN A4 KABUCO 127340, Packungsmenge 100, dokumentenecht, farblos, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-127340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     127340
EAN/GTIN:
     8595033202566
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Aus dokumentenechter genarbter Folie.
Folienstärke (Micron) 80µm, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) genarbt, Greifausschnitt ja, Zugriff (seitlich/von oben) oben und rechte Seite
Weitere Informationen:
für Papierformat:
DIN A4
Farbe:
farblos
Packungsmenge:
100
Folienstärke (Micron):
80
dokumentenecht (ja/nein):
ja
Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt):
genarbt
Greifausschnitt (ja/nein):
ja
Zugriff (seitlich/von oben):
oben und rechte Seite
Material (Werkstoff):
PP-Folie
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Sichthülle Standard DIN A4, Akten-Hülle, Aktenhüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Hülle, Hüllen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Sicht-Hülle, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,45*
€ 8,08*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,28*
€ 8,08*
9 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,42*
€ 18,92*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,08*
€ 9,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,81*
€ 8,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
54852
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.