Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz KABUCO 126100, 50mm breit, 40mm hoch, blanko, 100 Blatt, 63g/m², gelb, PG=12ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-126100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     126100
EAN/GTIN:
     3134375273091
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Für die kleine, kurze Notiz! Der gelbe Klassiker - stark haftend! Rückstandsfrei wiederablösbar und wiederverwendbar. Leichtes Ablösen, gute Beschreibbarkeit der Haftnotizzettel. Selbst entwickelter, umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber In verschiedenen Größen erhältlich.
Ausführung des Papiers FSC®-zertifiziert, Packungsinhalt (Menge und Art) 12 Blöcke, Zertifikate und Zulassungen PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite (mm):
50
Höhe (mm):
40
Typbezeichnung des Motivs:
blanko
Anzahl Blatt:
100
Ausführung des Papiers:
FSC®-zertifiziert
Papiergewicht (g/m²):
63
Packungsinhalt (Menge und Art):
12 Blöcke
Zertifikate und Zulassungen:
PEFC zertifiziert
Besonderheit:
rückstandsfrei entfernbar
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz 38x51mm, haftnotiz, Hafti, Haftnotiz-Rolle, Notes, Notizpapier, Notizpapier haftend, Notizpapiere, Notizzettel, Post-it, Post-it®, Postit, Postit®, Zettel haftend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.