Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Rundspitze Büroring eG BRG222257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-122076
Hersteller:
     Büroring
Herst.-Nr.:
     BRG222257
EAN/GTIN:
     4016058045760
Suchbegriffe:
Permanentmarker Rundspitze
Filzmarker
Filzstift
Glasmarker
Permanentmarker mit Rundspitze 1,5 - 3 mm.
Weitere Informationen:
wasserfest:
ja
Material/Ausführung Griffzone:
Polypropylen (PP)
Schaftfarbe:
weiß
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Schreibfarbe:
grün
max. Strichstärke:
3
mit Clip:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Inhalt der Packung:
1 Stück
min. Strichstärke:
1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,04*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 1,37*
€ 2,56*
8 Tage
71
€ 6,99*
ab € 1,88*
€ 3,44*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-30004
ab € 1,24*
Ähnlich
edding
4-300004
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-3000004
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.