Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trennstreifen WEKRE 50500RW, Packungsinhalt (Menge und Art) 100 Blatt, Lochung 8cm, reinweiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     107-121707
Hersteller:
     Wekre
Herst.-Nr.:
     50500RW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st
Trennstreifen aus 190 g/qm Karton, 2-fach gelocht.
Breite 240mm, Höhe 105mm, Papiergewicht (g/qm) 190g/qm
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Packungsinhalt (Menge und Art):
100 Blatt
Lochung:
8 cm
Breite (mm):
240
Höhe (mm):
105
Papiergewicht (g/qm):
190
Material (Werkstoff):
holzfreies, graphisches Papier
Weitere Suchbegriffe: trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.