Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox ECO ESSELTE® 623917, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121702
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623917
EAN/GTIN:
     4049793026244
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Hergestellt aus 100% recycelter Wellpappe mit einem Anteil von 85% an Altpapier, 100% recycelbar. Mit Griffloch, geeignet für Hoch- und Querformat, mit Liniendruck auf 5 Seiten, mit ökologischer, wasserbasierter Farbe bedruckt, flachliegend verpackt.
Weitere Informationen:
Farbe:
naturbraun
Schublade mit Griffloch/Griffmulde:
ja
Zertifikate und Zulassungen:
FSC®-zertifiziert
Besonderheit:
mit ökologischer, wasserbasierter Fabe bedruckt
Material:
Karton RC
Breite:
100
Tiefe:
233
Höhe:
327
Lieferung flachliegend:
ja
für Format:
DIN A4
Archivdruck:
ja
mit Deckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, esselte leitz archivbox a4, ablageschachtel a4, ablageschachtel, Archivbox ECO, Ablageschachteln, Aktenschachteln, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Altablage-Schachteln, Altablageschachteln, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Schachteln, Archivbox, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Aufbewahrungsschachtel, Aufbewahrungsschachteln, Schachtel, Schachteln, Transportschachteln
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 1,09*
11 Tage
375
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,72*
€ 1,14*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,18*
2 Tage
565
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,24*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,44*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz
60790000
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.