Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24321-04, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121531
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24321-04
EAN/GTIN:
     4013951002074
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
Aus stabiler Hartpappe mit dehnbarem, verstärktem Rücken. Graue Zwischenblätter. Schaulöcher. Überstehende Kunststofftaben aus langlebigem PP
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Fächerblock:
schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
1 - 31
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Hartpappe RC
Breite:
265
Anzahl Sichtlöcher:
3
Material Einband:
Hartpappe
Anzahl Fächer:
32
Ausstattung:
mit dehnbarem Leinenrücken
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, Schriftenordner, Vorordner, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordnerregister a4 1-31 karton, ordner register, ordner-register a4 quer, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 6,35*
€ 9,54*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 6,43*
€ 9,65*
2 Tage
231
1
€ 2,90*
ab € 6,73*
€ 9,94*
2 Tage
74
1
€ 5,95*
ab € 7,09*
€ 10,52*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 17,64*
€ 27,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24241-04
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
58310095
ab € 20,87*
Ähnlich
Leitz
59310095
ab € 31,06*
Ähnlich
Soennecken
3426
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.