Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner PAGNA® 24241-04, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121524
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24241-04
EAN/GTIN:
     4013951002067
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Aus stabiler Hartpappe mit dehnbarem, verstärktem Rücken. Graue Zwischenblätter. Schaulöcher. Überstehende Kunststofftaben aus langlebigem PP
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Farbe Fächerblock:
schwarz
Beschriftungsschild auswechselbar:
nein
Tabe:
A - Z, deutsches Alphabet
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Umweltfreundliches Merkmal:
Blauer Engel
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Material:
Hartpappe RC
Breite:
265
Anzahl Sichtlöcher:
3
Material Einband:
Hartpappe
Anzahl Fächer:
24
Ausstattung:
mit dehnbarem Leinenrücken
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 24 fächer schwarz, faltmappe, faltmappe pappe, Dokumentenmappe, Dokumentenmappe (Pultordner), Dokumentenmappen, Ordnungs-Mappe (Pultordner), Ordnungsmappen, Ordnungsmittel, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,72*
€ 8,70*
1 Tag
67
1
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,77*
10 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 5,75*
€ 8,79*
1
€ 7,95*
ab € 6,27*
€ 9,60*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 18,77*
€ 25,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24321-04
ab € 6,35*
Ähnlich
Leitz
58240095
ab € 15,97*
Ähnlich
Esselte
629997
ab € 10,27*
Ähnlich
Leitz
59240095
ab € 24,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.