Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Color A - Z PAGNA® 24249-01, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-121500
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24249-01
EAN/GTIN:
     4013951000261
Suchbegriffe:
Pultordner Color A - Z
Dokumentenmappe
Dokumentenmappe (Pultordner)
Dokumentenmappen
Pultordner für Dokumente im Format A4. 24 Fächer. Color-Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit schmutzabweisendem laminierten Papier überzogen. 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC). Überstehenden Taben A-Z aus langlebigem PP für extra schnelles Greifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anzahl Sichtlöcher:
3
Farbe Fächerblock:
schwarz
Höhe:
340
für Format:
DIN A4
Breite:
265
Anzahl Fächer:
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.